Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VARIFIX® gerendaszorító, kompakt Menet nélküli átmenő furattal
VARIFIX<SUP>®</SUP> gerendaszorító, kompakt Menet nélküli átmenő furattal - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> gerendaszorító, kompakt Menet nélküli átmenő furattal - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VARIFIX® gerendaszorító, kompakt Menet nélküli átmenő furattal

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • VdS által hitelesített és engedélyezett, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések építéséhez.

  • DIN933/8.8 hatlapfejű állítócsavarral; vágógyűrűs csavarvég

  • Csökkentett méretek elektromos szerelési munkákhoz


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Tartókapcsok minden esetben kiegészíthetőek biztonsági hevederrel. Sprinkler rendszerek esetén a vonatkozó VdS követelmények előírják, hogy a tartókapcsokat minden esetben el kell látni biztonsági hevederrel, ha a befogott cső mérete meghaladja a DN 65 mm-t.