Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® konzol 26/18 Horganyzott acél
Univerzális, horganyzott acél fali tartó, csövek és számos egyéb rögzítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A stabil alaplemeznek köszönhetően biztos tartás
- Egyszerű beigazítás az alaplemez ovális furatainak köszönhetően, amelyek 90°-ban el vannak forgatva
- A sínzáródugaszt tartalmazza a szállítási terjedelem
- Egységek mechanikai feszültsége ≤ 26 N/mm²
- Nem alkalmas kültéri használatra. Kültéri szereléshez válasszon a nemesacél termékek közül.
- A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Lebegő szerkezetekhez és szögletes, valamint kerek szellőzőcsatornák olcsó, gyors falra szereléséhez ideális.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!