Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® Vario zsanércsatlakozó
0-90° között mindkét oldalon szabadon beállítható szög
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Például csővezetékek, légcsatornák vagy elektromos szerelőcsövek megfelelő mennyezetekhez történő általános rögzítésére menetes rúddal. Támaszokhoz és merevítőkhöz, pl. hosszabb konzolkarokhoz. Nagy nyomású lefolyócsövekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!