Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® csatlakozó tartóelem, 90°, előszerelt – C2C
Biztonságos dugaszoló szerelés
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Csökkenti a munkához szükséges időt
- Nincsenek egyedi alkatrészek
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
- Sarok kapcsolatok
- Konzol szerkezetek és szabad szerkezetek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!