Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lyukátmérő: 13 mm, menetes rudakhoz vagy csavarokhoz M12 méretig
- 4,6 osztályú teherbírás: 10 kN, 5,6 osztályú teherbírás: 12 kN
- Kombinált csúszóanyával biztosítva
Szerelősínek rögzítésére H-tartókba vagy T-tartókba, 10-25 mm vastagságú peremmel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!