Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® TS tartókapocs
Szerelősínek rögzítésére H-tartókba vagy T-tartókba, 10-25 mm vastagságú peremmel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Lyukátmérő: 13 mm, menetes rudakhoz vagy csavarokhoz M12 méretig
- Teherbíró képesség 4,6-os besorolás mellett: 10 kN, teherbíró képesség 5,6-os besorolás mellett: 12 kN
- Kombinált csúszóanyával rögzítve
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!