Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VARIFIX® C-szerelősín 41/41 — C2C tűzihorganyzott
C-profil különböző felszerelési lehetőségekkel és kiterjedt rendszerelem-választékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az éles sarkokat elfedő, rendezett megjelenést biztosító zárókupakok külön kaphatók
- A sínek könnyen beigazíthatók az oldalsó osztásvonalaknak köszönhetően
- Megfelelő hangszigetelő elemek minden sínmérethez
- Nagy terhelhetőség az optimális profilkeresztmetszeteknek és a megszakítás nélküli hegesztési varratnak köszönhetően
A „Cradle to Cradle Certified” tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek, és kevés káros anyagot tartalmaznak. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt fő hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!