Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Speciális dugókulcsbetét, VARIFIX 1/2 col
Speciális szerszám minden 17 mm-es kulcsméretű ankercsavar rögzítéséhez a 41-es VARIFIX® profilon belül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hegy: Hatszög, metrikus
- Forma: Hosszú
- Kihajtás: Belső négyszöghajtás, DIN 3121, racsnival vagy négyszög csatlakozással történő használatra
- A hatlapú imbuszkulcs formája lehetővé teszi az ankercsavarok és dübelek könnyű rögzítését a sínre
- Nincs szükség rögzítőkapcsokra
- A VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix vagy VARIFIX® Standardfix típusok a C-alakú sín teljes felületén mozgathatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!