Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VAKU 40 kitöltő gitt
A mély, egyenetlen felületek és karcolások kitöltésére és kiegyenlítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
30%-kal csökkentett fajlagos súly
- Kimondottan könnyű csiszolni, valamint minimális mennyiségű por képződik
- Felhasználóbarát
Gyorsan száradó
Biztosítja a gyors további feldolgozhatóságot, így időt takarít meg
Magas kitöltő képesség és nagyfokú szilárdság terhelés alatt
80 °C-ig hőálló
A VAKU 40 maximális megengedhető VOC-tartalma: 250 g/l; 2(b) termékkategória. A maximális VOC-tartalom a vonatkozó német szabályozás alapján (ChemVOCFarbV): 0 g/l
Az optimális tapadás elérése érdekében a körülményektől függően durván csiszolja fel a felületet.
- Vas, acél, cink: P40–P240
- Alumínium: P150–P240
- GFRP: P150–P240
- Régi festés: P150–P240
A poliészter gitt +10 °C alatt nem keményedik meg.
Kiváló tapadás vasra, acélra, alumíniumra, horganyzott és tűzihorganyzott felületekre, üvegszál erősítéses műanyagra (GFRP), valamint fára. Minden anyagfelületen használható.
- Autó/teherautó: Járműgyártásban és járműjavítási munkákban a mélyen egyenetlen felületek és karcolások esetén a finom töltőanyaggal végzett simítás alapjaként
- Fém: Töltőanyagként a prototípus gyártás területén légzárványok kiegyenlítéséhez és ponthegesztéshez
- Fa: Ideálisan alkalmazható javítógittként az építőipar területén. Minden típusú faanyaghoz univerzálisan használható. Ideális faanyag restaurációjához, valamint az ablak-, ajtó- és prototípus-gyártásban. Olajat tartalmazó faanyagokon nem használható.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
A felület struktúrájától függően a felületeket az optimális tapadás érdekében durván csiszolja fel.
- Vas, acél és cink: P40–P240
- Alumínium: P150–P240
- GFRP: P150–P240
- Régi festés: P150–P240
Ahol lehetséges, a poliészter anyagot csak száradás után csiszolja, mivel az vízre érzékeny.
A lehetséges reklamációk elkerülése érdekében mindig győződjön meg a gitt és az edző pontos adagolásáról
- Adagolás: 2% edző
- Fazékidő: 4–5 perc 20 °C-on
- Száradási idő: 20–30 perc 20 °C-on
- Csiszolópapír: P80-280. Nedvesítés csak miután teljesen megszáradt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!