Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Útburkolatfestő kocsi
Útburkolatfestő kocsi útburkolatfestéshez, vonaljelölő festék (cikksz. 0893 199 10, 0893 199 11 és 0893 199 12) használatával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Egyszerű és tiszta munkavégzést tesz lehetővé
- Pontos vonalhatárok
- Nagyon egyenesen halad
- Állítható magasságú rögzítő a szórási szélesség mérőskálás beállításához
- Közép- és oldalirányban állítható rögzítő vonal és járdaszegély jelöléshez
Felhasználóbarát kialakítás a kényelmes munkavégzés érdekében
- Állítható magasságú fogantyú
- A fogantyú jobb-/balkezes használatra állítható
- Az irányt jelző rúd
Szórás szélesség: 40–110 mm
3 db tartó tartalék szórópalackhoz
Az útburkolatfestő kocsi megrendelésekor kérjük, rendelje meg külön a porlasztófejet (cikksz. 0891199).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!