Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Utasülésre helyezhető rendező
Hárompontos biztonsági öv rögzíti az utasüléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az alumínium és az acél kombinációjának köszönhetően könnyű
- Csuklós fedél nyílásokkal ivópalackok és krokodilcsipeszek számára
- Különböző típusú ülésekhez, valamint különböző magasságú és vastagságú háttámlákhoz alkalmas
- Fix műanyag doboz (400 mm x 300 mm x 150 mm) kihajtható elülső résszel
- Két iratgyűjtő rekesz nagy fogantyúval, 25 mm-es rácsozatban felszerelve
- Összeszerelő készlettel és útmutatóval szállítva
- A laptop tartó nem a szállítási terjedelem része
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!