Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Csatlakozómenet: Balmenetes R 3/8"
Folyadékok kis méretű palackokból (5 kg és 11 kg tömegű palackok) rendkívül kis méretű palackokba (425 g) történő átöntéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!