Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Klasszikus kapcsolóbemenet több profillal. Lánccal, adapterrel és megfordítható bit PH2 / hornyolt 1,0 x 7 mm.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A kapcsolószekrény-kulcsok új generációja akár 12 zárórendszerhez is megfelelő lehet
Profilok
- Belső négyszög:5, 6, 7 és 8 mm
- Belső háromszög:7, 8 és 9 mm
- Belső hatszög: 1/4" és 7 mm
- Kétszárnyú: 3, 4 és 5 mm
Például minden hagyományos zárrendszerhez az elektrotechnikában, gáz- és vízellátó rendszerekhez, légkondicionáló és szellőztető technológiákhoz, ipari, kereskedelmi stb. területen
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!