Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Univerzális alkalmazás, valamint furatok, nyílások, csavarok és különféle metrikus, illetve csőmenetek védelme.
Can be used as a plug or cap for a wide range of applications and protects bore holes, openings and bolts.
Universal tapered seals for sealing bore holes and internal threads or for protecting bolts and external threads.
Univerzális, kúpos zárószerkezet a belső vagy külső védelmet szolgáló sapkaként vagy dugóként való használatra.
GPN 950, polietilén (PE-LD), natúr
GPN 900 A, polietilén (PE-LD), fekete
Closure with large flange
Closure for external protection