Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális szerszámkészlet 17 részes
A készlet tartalmaz minden, kormánycsukló, csuklócsap és szilentcsapágy kinyomásához és behajtásához szükséges szorító gyűrűt és nyomólapot
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szállítási terjedelem:
- 1x híd menettel
- 1x híd menet nélkül
- 2x tartókar, 500 mm
- 4x imbuszcsavar, M22 x 2,5
- Egyenként 1x nyomócső, átmérő 80/90 x 130 mm, átmérő 80/90 x 42 mm
- Egyenként 1x nyomóhüvely, átmérő 65 x 145 mm, átmérő 65 x 42 mm
- 1 adapterlemez (fellépő) nyomóhüvelyek felszereléséhez
- 1x préselt alkatrész, átmérő 65 x 65 mm
- Egyenként 1 db nyomórúd, átmérő 31 x 250 mm, átmérő 31 x 140 mm
- 1 ütőadapter
A készlet nem tartalmaz pneumatikus hidraulikaszivattyút és hidraulikahenger-készletet
Univerzális haszongépjárművek, buszok, mezőgazdasági- és építőgépek, üzem építés, gépészet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!