Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 22
Univerzális vevőegység piros és zöld forgó- és vonallézerekhez, mm-es kijelzéssel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Pontosság
- Milliméteres kijelző a kijelzőn a lézer egyszerű és pontos beállításához
- Nagy leolvasási pontosság a kapcsolható LED-es visszajelzővel ellátott LCD-kijelzőnek köszönhetően
- Beállítható hangjelzés
- Nagy, akár 500 m munkatávolság a különböző munkakörnyezetekben való használathoz
Felhasználóbarát
- Nincs szükség bonyolult előbeállításra – azonnal használatba vehető
- Rendkívül rugalmas, mivel mind a forgólézeres szintezőkhöz, mind a piros vagy zöld vonallézerekhez egyaránt használható
- Könnyen leolvasható a vevőegység elején és hátulján való leolvasási lehetőségének köszönhetően
- Hosszú, akár 50 órás elemes/akkumulátoros üzemidő a hosszú ideig tartó megszakítás nélküli használathoz
- Az akkumulátor töltöttségi szintje a visszajelző révén a készülékre rápillantva ellenőrizhető
- Teljesen védett a por és a víz ellen az IP67 védettségi fokozatnak köszönhetően
- A két erős tartómágnes a lehetővé teszi a felerősítést bármilyen fémfelületre
- Kompakt méret és kis tömeg a könnyű kezelés és szállítás érdekében
- A mérőrúdtartó a szállítási terjedelem része
Alkalmas bel- és kültéri használatra
A lézer vevőkészülék ideális a forgólézeres szintező vagy a vonalas lézer fényének a fogadására, így kiváló az építkezésekhez, földmérési vagy tájépítészeti munkákhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!