A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Széles körű tapadóképesség
A termék gyakorlatilag minden anyagot képes egymással összeragasztani
Simítólapáttal vagy ecsettel hatékonyan felhordható
- Kefével vagy fogazott spatulával egyszerűen felhordható a ragasztandó felületre
- A legtöbb festékkel átfesthető
Öregedésálló
A ragasztott kötés kitartását hosszú évekig biztosítja
Jó rugalmasság
Kompenzálja az anyagelmozdulásokat.
Nagy ellenálló képesség
Híg savakkal és lúgoldatokkal, vízzel és alkohollal szemben ellenálló
Szilikonmentes
- Polisztirolon, lágy PVC-n, PVC-fóliákon, PE és PP felületeken nem használható
- A sima felületeket fel kell csiszolni
- Korlátozottan ellenálló a nedvességgel szemben
Bevonatok és egyéb felületi ragasztóanyagok felhordásához.
A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Vigyen fel ecsettel vagy egy finoman fogazott simítólapáttal egy vastag, egyenletes réteg ragasztóanyagot mindkét felületre (a simítólapát fogainak magassága kb. 1 mm-es legyen). Nagyjából 10-15 perces párolgási idő után gyorsan és erősen nyomja össze a részeket. A ragasztóanyag felvitele után a részeknek nagyjából 45 percen belül össze kell ragadniuk.
Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!