Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális kompresszorolaj, Pro
Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A következő hűtőközegekkel kompatibilis: R-23, R-125, R-134a, R-1234yf, R-227, R-413a, R-407c, R-410a, R-404a, R-507
Keverhető PAG olajjal és észterolajjal
Kiváló kenőhatás
- Hosszabb a kompresszor élettartama
- Magas szintű hűtőfolyadék-kompresszió a kompresszorban
A járművek hűtőköreiben található klímakompresszorok univerzális karbantartásához és kenéséhez. Használható R-134a, R-1234yf, valamint egyéb HFC és HFO hűtőfolyadékokhoz. Alkalmas minden R-134a vagy R-1234yf klímarendszerrel felszerelt személygépkocsihoz, teherautóhoz, buszhoz és mezőgazdasági géphez.
Töltse fel az alacsony kompresszorolaj mennyiséget a járműgyártó által ajánlott mennyiséggel, és adja hozzá a klíma körhöz a klímajavító készülék segítségével.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!