Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális kompakt kerékcsapágy-leszedő
Kompakt kerékcsapágyak gyors, pontos és sérülésmentes szerelése
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Használható tengellyel, valamint a szokásos hidraulikahengerekkel, valamint talpnyomás alatt.
Univerzális használatra személygépkocsi-gyártók számára, pl. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo stb. 50 mm - maximum 80 mm-es külső csapágygyűrűkkel rendelkező kompakt kerékcsapágyakhoz. Szintén használható az alábbi típusokhoz: VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter és MB Sprinter (2007-től).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!