Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 13 verziókkal
Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak.
Limited edition for testing multi-purpose drill bits, 5 pieces: 3 drill bits ∅ 6 mm and 2 drill bits ∅ 8 mm
Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Minden kéznél van az ORSY rendszerkazettában, szinte minden anyag fúrásához
Az MFD-S univerzális fúrószárak gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúrnak
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr.
Special tungsten carbide drill bit with straight shank for dry drilling of high-fired bricks and tiles. Available in the ORSY® system cassette.
Drills through virtually any material
5 darab. Különleges fúró normál fúráshoz, még a legkeményebb tetőcserépben is.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz