A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VS ENVI Space/ENVI Space S újrahasznosító rendszer
Kényelmes és teljes hozzáférést biztosít még a hátsó tartályokhoz is a Nova Pro teljesen kihúzható csúszkás szinkronfutású vezetőnek köszönhetően, beépített csillapítással és önvisszahúzó mechanizmussal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 370–600 mm közötti szekrényszélességekhez
- 464 mm-es telepítési hosszhoz
- Speciális ENVI Space S kivitel asztal alatti egységek szereléséhez, csak 310 mm-es központi beépítési mélységgel
- Tiszta hulladékelkülönítés – a különböző tartályok lehetővé teszik a különböző típusú hulladékok elkülönített tárolását
- Kiegészítő tárolási lehetőségként kihúzható, porszórt fedél a hulladéktartályok felett
- A tartályok élelmiszerbiztos műanyagból készülnek, amelyek pl. állateledel vagy egyéb élelmiszer tárolására is alkalmasak
- A tartályok könnyen tisztíthatók és 70 °C-ig mosogatógépben moshatók
- A tartályok fogantyúira szemeteszsákok erősíthetők fel, valamint a segítségükkel a tartályok könnyen kivehetők
- A tartályok lefedéséhez zárt fedelek és aktívszenes szűrővel ellátott biofedelek is kaphatók
- A mellékelt beépítési sablonnak köszönhetően a szekrénybe szerelés során nincs szükség mérésre
- A szerelvény sínekre való rögzítéséhez nincs szükség szerszámokra
- Könnyű és kényelmes 3D elülső beállítás, még beszerelés után is
- Bármikor utánszerelhető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!