A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Üvegajtó pánt, TIOMOS MIRRO
For door thicknesses of 6 to 10 mm and door overlays of up to max. 25 mm (with zero protrusion up to max. 14 mm)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!