Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 35 verziókkal
Nagyon gyors, moduláris, szimmetrikus tömör keményfém fej négy vágóéllel, nagyon hosszú élettartammal és különösen nagy elszívócsatornákkal
Rendkívül gyors ütvefúrószár, agresszív, két vágóéllel fúráshoz és elszíváshoz egy munkamenetben
Gyors ütvefúrószár, kiváló élettartammal és több vágóéllel fúráshoz és elszíváshoz egy munkamenetben
Moduláris ütvefúró szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és bajonettzáras csatlakozóval fúráshoz és szíváshoz egy munkamenetben
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz