Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 110 verziókkal
Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéssel rendelkező Vario furatporkihordóval.
Erős ütvefúró szár X alakú fejgeometriával és négy kihordó spirállal, így nagy fúrási sebességet tesz lehetővé jelentősen simább futással és nagyobb pontossággal a hagyományos, két vágóélű fúrókhoz viszonyítva
Prémium marókorona, amely minden körülmények között kompatibilis a betonvasakkal. SDS-max-hoz alkalmas szerszámtartó.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz