Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütvefúró, H 28-MLS POWER
Rendkívül erős fúrókalapács, aktív rezgéscsillapítással és cserélhető fúrótokmánnyal, ideális sorozatos fúrásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rugalmas alkalmazások
A gyorsbefogó tokmány azt jelenti, hogy a szerszám néhány lépésben SDS befogószáras típusból szabványos fúrótokmánnyá alakítható.
Rendkívül gyors fúrás
Magas ütési energia
Erőfeszítés nélküli munka
Az alacsony rezgésnek köszönhetően a gép fáradtságmentesen, hosszú ideig használható.
Univerzális
A vésőfunkció azt jelenti, hogy a készülék javítási céllal végzett vésési munkálatokra is alkalmas.
Csökken a kábelszakadás veszélye
Mozgatható golyós csatlakoztatógyűrű a fővezetéken
Megmunkálható anyagok: Beton, falazat, fa, fém
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!