Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
DUO-S ütvefúró hengeres szárral
Nagy teljesítményű ütvefúró, kalapács fúrónak megfelelő funkciókkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül pontos fúrás
Központosító csúcs kiemelkedő központosítási jellemzőkkel
Ütésálló, rendkívül robusztus, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz tervezve
- Csúcstechnológiás vákuumedzés
- Nagy szívósságú cementált keményfém csúcs
- Magasvákuum-technológiás optimális forrasztás, hőálló 1100 °C-ig
- Speciálisan edzett és megeresztett befogószár
- Nagy szilárdságú fúróhegy, ütvefúróval azonos száranyag
Gyors fúrási folyamat
- Agresszív csiszolású cementált keményfémlapka
- Többspirálos, nagy térfogatú kihordóspirál
Forgó és ütvefúráshoz alkalmas
Speciális cementált keményfém csúcsgeometria
PGM bevizsgált
Megfelel dübel csatlakozásokhoz készült olyan furatokhoz, amelyeket jóvá kell hagyni.
Ütvefúrás betonban, falazatban, mészhomok téglában és terméskőben. Kerámia és márvány normál fúrásához is. Alkalmazható ütvefúrókhoz és normál fúrókhoz, valamint fúrótokmány adapterrel ellátott fúrókalapácsokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!