Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ütvefúró magfúró nagy ütési energiájú, nagyméretű fúrókalapácsokhoz
Nagy fúrási teljesítmény az innovatív, hullámos palást kialakításnak és az aktív központfúrónak köszönhetően
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A speciális menetű adapter tökéletesen rögzíti a fúrókoronát
- Az aktív központfúró a fúrókoronában marad, és segíti a folyamatot
- Volfrámkarbid vágólapkák
- 80 mm-es fúrókorona-test hossz a jobb megvezetés érdekében
- Az aszimmetrikus fűrészfog kialakítás miatt rendkívül egyenletes járás
- Az innovatív furatpor kihordási mechanizmus csökkenti a súrlódást, és javítja a furatpor-eltávolítást
- A központfúró speciális szerszámok nélkül cserélhető
- Központfúróval szállítva
Csak biztonsági tengelykapcsolóval és extra markolattal ellátott fúrógépet használjon.
Beton, falazat, természetes és műkő.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!