Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 9 verziókkal
Kompakt és nagy teljesítményű akkus gépi dugókulcs állítható teljesítményértékekkel és nagy indulási nyomatékkal a sokoldalú alkalmazásokhoz
Könnyű és kompakt akkus ütvecsavarozó ¼-os bitbefogóval (E 6.3)
Nagyon könnyű 12 V-os forgó ütvecsavarozó, a hihetetlenül kompakt és könnyű kialakítás ellenére nagy nyomatékkal. Tökéletesen alkalmas rövid forgácslapcsavarokhoz
Powerful 36-volt cordless impact driver with a maximum release torque of 1800 Nm.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
AUL 18 COMPACT M-CUBE USB töltőadapter
Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent
Elektromos kárpittisztító SEG 10-2
Akkumulátor Würth szerszámgépekhez, Li-ion 12 V
SEG 10 COMPACT elektromos kárpittisztító
Akkumulátor csomag, Li-Ion 28 V
Ütvefúró, SB 13-XE
M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs