Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Üregvédő wax
Üregvédő wax - 1
Üregvédő wax - 2
Üregvédő wax - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Üregvédő wax

Javításokra és hosszan tartó védelemre

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Kiváló kúszó- és penetrációs képesség, még a nehezen elérhető varratokat is hatékonyan védi

  • Vízkiszorító hatás, behatol az anyagba és kiszorítja a nedvességet

  • Aromás vegyületektől mentes, megfelelő kereskedelmi forgalomban kapható festékekhez, valamint gumi- és műanyag alkatrészekhez

  • Nagyfokú hőállóság és rugalmasság hidegben

  • Optimális korrózióvédelem csupán 50 µm-es rétegvastagságtól

  • Csökkentett VOC (illékony szerves vegyületek)

  • Igen magas szilárdanyag-tartalom

  • Hozam: 876 g/1000 ml 50 µm esetén, 0,07 liter/m2

  • GHS-piktogramoktól mentes
Megjegyzés

Az anyag hőmérséklete +10 °C és +30 °C között legyen. Használat után fordítsa az aeroszolosflakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, míg a permetezőfúvóka ki nem ürül.