Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Üreges födémelem dübel, W-HD
Üreges födémelem dübel, W-HD - 1
Üreges födémelem dübel, W-HD - 2
Üreges födémelem dübel, W-HD - 3
Üreges födémelem dübel, W-HD - 4
Üreges födémelem dübel, W-HD - 5
Üreges födémelem dübel, W-HD - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Üreges födémelem dübel, W-HD

Belső menetes dübel metrikus menettel üreges, előfeszített beton födémelemekbe való rögzítéshez

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Csavarok és menetes szárak is használhatók

  • A dübel az üreg tengelyén kívül a feszített száltól legfeljebb 50 mm-re is rögzíthető – maximális rugalmasság

  • Gyors, egyszerű szerelés – nincs szükség célszerszámra

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
Teljesítés igazolása
  • DIBt nemzeti műszaki engedély, Z-21.1-1832

  • Tűzállóság (alapfelület anyaga: C45/55 vagy C50/60 szilárdsági osztályú beton): R30, R60, R90, R120: DIBt nemzeti műszaki engedély, Z-21.1-1832, tűzvédelmi tesztjelentés sz. (3526/3426)
Megjegyzés
  • A csavar vagy a hatlapú anya meghúzásakor a kúp elválik a táguló hüvelytől. – Fontos: Legalább három teljes csavar-/anyafordulat szükséges. A szerelési nyomatékra a kúp behúzódik a táguló hüvelybe és kitágítja azt.

  • A rögzítés csak olyan üreges előfeszített beton födémelemben lehetséges, melynél az üreg szélessége nem haladja meg 4,2-szer a háló szélességét (bH <= 4,2 x bSt)
Alkalmazási terület