Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
9 elem található a(z) 11 verziókkal
Beépített kábeltartó NYM vezetékekhez, a DIN 60670/DIN 49073 szabvány szerint
Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Contains the noise protection for the wall
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Air-tight design
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Vékonyfalú, hőre zsugorodó cső Belső ragasztó nélkül
Kábel gyűjtőtartó acéllemezből
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete
Merev elektromos szerelőcső, WPKu-EM-F egyik oldalon formázott karmantyúval
Profilsín