Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér
Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér - 1
Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér

Rendkívül rugalmasan illeszkedik számos csőátmérőhöz. Tűz esetén erősen habosodó anyag

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Egyenes csatornákhoz

  • 0 mm-es távolság lehetséges a BG Z-19.53-2551 általános típusjóváhagyás alapján

  • Alkalmazható összeillesztésekhez

  • Az aljzatok a gallér területén is elhelyezhetők

  • Alacsony szerelési magasság

  • Sarokmegoldások is lehetségesek

  • Kevés rögzítési pont; 110 mm esetén csak három fül

  • Ha a gallér magassága ≥ 110 mm átm., a szerelési magasság csak 40 mm

  • Végtelenített gallér, csőátmérőtől független

  • A legszűkebb helyekre is beszerelhető


  • Szállítási terjedelem

10 m tűzgátló csőfólia, 3 m nemesacél szalag, 18 rögzítőkampó

Teljesítés igazolása

Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2549

Megjegyzés

A válaszfalra vonatkozó részletes információkért tekintse át a Z-19.53-2549 általános típus-jóváhagyást

Alkalmazási terület
Útmutató
FelületekTömör fal ≥ 100 mm Könnyű válaszfal ≥ 100 mm Tömör mennyezet ≥ 150 mm
Alkalmas
szigetelőanyagok
PE zajszigetelő hüvely 4 mm-es szigetelés-vastagsággal
Alkalmas csövekPVC, PE, PP
Ásványi anyagokkal megerősített műanyag csövek, pl. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Cső átm., mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Szigetelőréteg vastagsága, mm-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Csavarmenetek száma, darab22222233334444556666
Szükséges szalaghossz, mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Fém kapcsolódások száma, darab1214141516171820212325272931323436384042
Kampók száma, darab22222233333333444444
A feltüntetett értékek a felhasznált cső anyaga vagy a helyi adottságok miatt változhatnak. Az ETA előírásait követni kell.
Minimális számú rögzítési pont
Könnyű válaszfalak, tömör falak, tömör mennyezet
Egyenes csatorna
≤ 50 mm csőátmérőig2
≤ 110 mm csőátmérőig3
≤ 160 mm csőátmérőig4