Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akril tűzvédelmi fugatömítő anyag
Használatra kész akril tömítőanyag szerkezeti és felszerelt alkatrészek fugáihoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Építési területeken történő egyszerű használatra
- B2 építőanyag-osztály
- Semleges szagú
- Öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló
- Kellő mértékben UV-álló
- Szín: Fehér, RAL 9003-hoz hasonló
- Halogénmentes
- Szilikonmentes
A felület legyen száraz, teherviselő, valamint por- és zsírmentes
Vonja be alapozóként a nedvszívó felületet híg tömítőanyaggal (1–4 rész víz és egy rész akril tűzvédelmi fugatömítő anyag keveréke)
A tömítőanyag csak kétoldali tapadásnak tehető ki
Számítsa ki a DIN 18540 alapján az illesztési mélység átmérőhöz viszonyított arányát
Használat után mossa le azonnal vízzel a szerszámokat
A friss tömítőanyag nedves ruhával eltávolítható
Lásd a minősített tűzvédelmi fugákhoz való használatra vonatkozó, P-3786/243/11-MPA BS számú ABP általános építési vizsgálati tanúsítvány
A [G] + J1 rendszerekben való használatra
- Csőátvezetés, E [G]
- Fugatömítő rendszer, A J1
Tömítőrendszer kis tágulási terhelésű fugákhoz
F 30–F 90 a DIN 4102, 2. rész előírásaival összhangban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!