Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Tűzvédelmi mandzsetta, átalakításhoz is alkalmas
Mortar belonging to mortar group III in accordance with DIN 1053-1, classified as building material A1 in accordance with DIN 4102-4
Rendkívül rugalmasan illeszkedik számos csőátmérőhöz. Tűz esetén erősen habosodó anyag
Csőmandzsettaként
Suitable for straight ducts up to dia. 160 mm, slanted ducts up to dia. 125 mm and lined ducts up to dia. 110 mm
Foams in the event of fire
Intumescent fire protection fabric for non-combustible pipework and tubing with combustible insulation parts
Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
Rugalmas tűzvédelmi tömítés, B1
Akril tűzvédelmi fugatömítő anyag