Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Two-component fire protection foam with PU base and outstanding fire protection properties. Intumescent.
Intumescent
Seals off fire and combustion gases, reduces temperature, seals off rooms, resistant to splash water and water jets (firefighting)
For sealing round or square openings
Two-component fire protection foam with silicone base and outstanding fire protection properties
Flame-retardant (B1) fire protection silicone for sealing fire protection joints between mineral components
350 mm long
Powder fire extinguisher, conforms to EN 3 standard
Tűzvédelmi kitöltőanyag
Tűzvédelmi hab, Kombi
Tűzvédelmi massza kombináció
Tűzvédelmi hab, 90