Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 4 verziókkal
Könnyű tűzőkalapács 6 mm-es kapocs hosszig
Robust, recoil-free tacker for professional use, for use with staples of type 140, 6-12 mm
Profi tűzőkalapács 10 mm-es kapocs hosszig
Robusztus, professzionális tűzőkalapács ergonomikus nyéllel 14 mm-es kapocshosszig
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
2K vágókés pengemozgatóval
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Letörhető penge
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
C 6.3 TX bit (1/4")
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
TIME-SERT® menetes persely