Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Trapézlemezek csavarozáshoz 10 mm-es átmérőig.
- Nyitásszög min. 25 mm-től max. 90 mm-ig
Trapézlemezek lyukasztása max. 1,5 mm vastagságig
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!