Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
For connecting to the EASYLUX LED transformer, for 24 V LED lights
LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
Connecting cables, plastic, for FLB-24-9 RGB
For extending LED light runs on a 24-V system
Built-in transformer, only suitable for suspended ceilings
Perforált profilsín H típusú kábelbilincshez
Profilsín
Perforált profilsín AC típusú kábelbilincshez
Kábelbilincs, H típus
Kalapsín/tartósín
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Karosszéria záródugók