Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 23 verziókkal
LED transformer 24 V with bare cable ends, with protection class IP67
For EBL-350-6
Built-in transformer, only suitable for suspended ceilings
For EBL-350-7
LED transformer 12 V with 4-channel colour and dimming control
For EBL-350-5
LED transformer 24V with 4-channel colour and dimming control
Plastic LED transformer with wireless RGB controller for 24 V LED flex lights.
LED control system 24 V for RGB and luminaires with adjustable white
For 12V LED lights
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes
Földelt csatlakozódugasz akár 3G 2,5 mm² kábelekhez
Univerzális vezérlőszekrény kulcs, 12 az 1-ben
Hangszórókábel
Cable branch and junction box, WKE E30-E90
Dugalj kombi zárral, ELMO falon kívüli, nedves tér
Csavarmentes Mini Plus ELMO® csatlakozó