Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Traktorolaj, TRIATHLON® STOU/UTTO 10W-30
Univerzális olaj mezőgazdasági gépekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A mezőgazdasági felhasználásra szánt Triathlon olajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban
- Magas szintű termékbiztonság
- Nagy számú gyártói jóváhagyás
A Triathlon olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak
Teljesíti az autóipari gyártók által előírt fontos műszaki követelményeket
Univerzális olaj, mely teljesíti mind az STOU, mind az UTTO olajokra vonatkozó kulcsfontosságú követelményeket
ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4
Tartsa be a traktor gyártója által megadott használati utasításokat. Kompatibilis az összes kereskedelmi forgalomban kapható motorolajjal. Azonban csak keverés nélkül teljesen hatékony.
Különösen alkalmas motorokhoz (lásd az ajánlásokat), kézi sebességváltókhoz és differenciálművekhez, hidraulikai rendszerekhez, turbó kuplungokhoz és olajfürdős fékekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!