Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tolóajtós szekrény, PRO

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tolóajtós szekrény, PRO

Robusztus tolóajtós szekrény tetszés szerint állítható fiókokkal és polcokkal

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel

  • Tolóajtók, szegélyezett, megerősített, golyós önbeálló kerekeken

  • Belső fiókméretek (Sz x Mé): 881 x 388 mm

  • Teherbírás 60 kg/polc, (egyenletes eloszlású terhelés mellett)

  • A hengerzár biztos védelmet nyújt lopás ellen


A PRO sorozat előnyei:


  • Négy RAL színben választható homloklap

  • 100%-ban kihúzható fiókok, teherbírás max. 50 kg (egyenletesen elosztott terhelés esetén)

  • A polcok és fiókok magassága 15:15 mm-es rácsban állítható