Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tolóajtó vasalat, vezetősín, SB 20 E
Tolóajtó vasalat, vezetősín, SB 20 E - 1
Tolóajtó vasalat, vezetősín, SB 20 E - 2
Tolóajtó vasalat, vezetősín, SB 20 E - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tolóajtó vasalat, vezetősín, SB 20 E

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Beltéri ajtók, szekrényoldalak és alsó talapzat esetén látható

  • Teherbíró képesség: 20 kg

  • Könnyű és csendes nyitást tesz lehetővé

  • Nejlonból készült alsó vezetőgörgő. Az excentrikus szerelvénynek és a vezetőbütyköknek köszönhetően a magassága ±3 mm-rel módosítható

  • A vezetőelemek furatátmérői: 35 mm

  • Egyszerű telepítés standard szerszámokkal


A felső vezetőrúd nejlonból készül, és rugós csappal van ellátva. Csapok átfedése: 5 vagy 8 mm


  • Az ajtók gyorsan eltávolíthatók/visszahelyezhetők

  • Tűréskompenzáció a magasságállításhoz


Az ajtók bepattinthatók a szekrénybe


  • Az ajtók szerszámok nélkül összeszerelhetők

  • Az ajtók gyorsan felszerelhetők


Egy sín a felső és az alsó polcoknak


  • Egységes marási méretek

  • Rugalmas polcelhelyezés