Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömör keményfém szármaró, WN K Z6-10, H TIALN-S
Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High degree of stiffness allows for high feed rates and long service life, high helix angle produces an excellent surface finish on the workpiece. The milling cutter is used for circumferential milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50 %.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!