Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tiszta acél asztalos szorító fa fogantyúval
A munkadarabok flexibilis, rugalmas és érzékeny befogásához, klasszikus asztalosszorító-fogantyúval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tartós klasszikus darab
- Az asztalos szorító még nagy terhelés esetén is formatartó és torzióálló marad, mivel a csúszó és a rögzített rudak egy-egy darabból készültek, amelyeket egyben hőkezeltek, edzettek és horganyzottak is
- A hidegen edzett, feketére oxidált trapézmenet nemcsak nagyon sima futású, hanem rendkívül kopásálló és tartós is
- Optimális terhelésátvitel a jól kezelhető, ergonomikusan kialakított és csomómentes, szegecselt fa fogantyúnak köszönhetően
- Rendkívül tartós a kiváló minőségű anyagoknak és az egyszerű kialakításnak köszönhetően
Alkalmazások széles köréhez
- Különböző szorítókapacitásokkal és torokszélességekkel kapható, széles körű felhasználásra
- Optimális alkalmazkodás az anyaghoz a korrózióvédelem érdekében horganyzott, mozgatható nyomólapnak köszönhetően
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!