Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tiszta acél asztalos szorító T-nyéllel
A munkadarabok flexibilis, rugalmas és kíméletes befogásához, robusztus-nyéllel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A munkadarabhoz illeszthető
- Rendkívül jól használható asztalos szorító, egyszerűen kezelhető
- Nagy meghúzási nyomaték a robusztus és könnyen kezelhető T nyélnek köszönhetően
- A mozgatható speciális nyomólap 35°-ig elfordítható az anyaghoz való optimális beállításhoz
Robusztus és tartós
- Különböző befogási szélességekben kapható, ezért széles körű felhasználásra alkalmas
- A robusztus T-nyél, megerősített toló- és fix rögzítő, valamint a hengerelt, hideg alakítással keményített és edzett trapézmenettel ellátott orsó maximális hatást biztosít
- A kiváló minőségű anyagok és az egyszerű kidolgozás rendkívül tartóssá teszik
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!