Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- PVC alapú magszigetelés
- Speciális PVC alapú belső köpeny
- Speciális poliuretánból készült külső köpeny, szín: fekete
- UV-álló, valamint olajjal, a zord időjárással és vegyszerekkel szemben is nagymértékben ellenálló
ADR/GGVS pótkocsikhoz és félpótkocsikhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!