Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömlőbilincs bordás rugóval
Nagynyomású és hőmérséklet-ingadozású alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Bordázott rugó a pánt belső oldalán
- Önfeszítő
- Megnövelt vízzáróság még nagy nyomás és hőmérséklet-ingadozás mellett is
Aszimmetrikus ház
- Egyenletes erőelosztás
- A befogófej meghúzás közben nem mozdul el
Sima, bordás belső felületű pánt és lekerekített élek
Megóvja a felhasználót és a csövet a sérülésektől.
Hideg-/melegvíz-szállításhoz, levegőcsövekhez, főleg töltőlevegőhöz
9 mm-es bilincsszélesség teherautókhoz, 12 mm-es bilincsszélesség haszongépjárművekhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!