Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Max. nyomás: 4 bar
- PB 30 – 6,3 x 5
- A DIN 4815 szabványnak megfelelően – gumi szövet béléssel
- Csatlakozók: Balmenetes R 3/8” x balmenetes R 3/8”.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!