Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőszalag szivacsos EPDM
Különösen ellenálló az öregedéssel és időjárással szemben; szigetelőszalag tartós tömítésre, fokozott beltéri és kültéri használatra egyaránt.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Zárt cellás habanyag a lehető legjobb szigetelés biztosításához
Az anyag maximális védelmet nyújt a víz behatolása ellen.
Nagy rugalmasság és anyag hajlékonyság
A felület kisebb, egyenetlen területeit rendkívül jól kiegyenlíti, meggátolva a víz aláfutását.
Kiválóan ellenáll az időjárásnak, az öregedésnek, az UV-sugárzásnak és a hőmérsékletnek
Valamint a lehető legjobb védelmet nyújtja az erősen terhelt illesztések számára.
Kiváló anyag kompatibilitás, mivel oldószermentes
Nagyon jó kopásállóság
- Tömítésére, fémlemez sínek trapézlemezekre való szerelésekor a napenergia szektorban. Kiváló minőségű tömítések, például a jármű, vízvezeték, szellőző- és klímarendszerek ágazataiban, és acél/üveg szerkezeteknél és a fémlemezek és burkolatok területén.
- Szigetelésre, behatások csillapítására és zajok kiszűrésére.
Ragassza az EPDM habgumi tömítőszalagot a kívánt felületre. Megjegyezzük, hogy a ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Ahhoz, hogy jó tömítő hatást érjen el, fejtsen ki nyomást a szalagra a szerelés során.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!