Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 5 verziókkal
Egyoldalas, öntapadó PE-hab a zajcsatornák megakadályozására válaszfalak építésekor. Bevizsgált akusztikus szigetelés a DIN 52210 RST szerint, W = 58 dB. UV-sugárzással, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló.
Closed-cell, white PE foam with one-sided 12 mm adhesive strip for dry walling and plastering. Can be used for connections in the roof area and for joints in blinds and shades. Prevents cold bridges and capillary effects.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK